AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARNLCD101.3 MINICANALE ADESIVO 17X17 BIANCO - LCD101.3

copiacopia
ARNOCANALI S.P.A - ARNLCD101.3 MINICANALE ADESIVO 17X17 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 17 mm

  • Altezza - 17 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 68 M

Serie di prodotti

EAN

8018138137248

Codice prodotto

ARNLCD101.3

Cod. produttore

LCD101.3

Produttore

ARN

Larghezza:

17 mm

Altezza:

17 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Numero di separatori fissi:

0

Modello coperchio:

Con cerniera a film

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

9010

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

200 mm²

Minicanale in PVC con adesivo e coperchio a cerniera, adatto per applicazioni a parete e soffitto.