ARNOCANALI S.P.A - ARNNKU6590.3 CANALE KLIMA U 90X65 BIANCO - NKU6590.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 M
EAN
8018138145915
Codice prodotto
ARNNKU6590.3
Cod. produttore
NKU6590.3
Produttore
ARN
Canale per impianti di condizionamento con coperchio avvolgente e passanti sul fondo per fascette reggitubo. Adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità del canale secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK 08 (6J). Grado di protezione IP40. Per il fissaggio di tubi all'interno dei canali non sono richiesti accessori come supporti porta fascetta, tasselli, fissatubi o traverse.