AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARNPD100200 CURVA DISCESA 200X100 PVC-M1 - PD100200

copiacopia
ARNOCANALI S.P.A - ARNPD100200 CURVA DISCESA 200X100 PVC-M1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138184303

Codice prodotto

ARNPD100200

Cod. produttore

PD100200

Produttore

ARN

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Colore:

Grigio

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Numero RAL:

7030

Curva in discesa a 90° per canale industriale in PVC Serie TRAY43