ARNOCANALI S.P.A - ARNPW100300 CURVA PIANA RAGGIATA 300X100 PVC-M1 - PW100300
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8018138183085
Codice prodotto
ARNPW100300
Cod. produttore
PW100300
Produttore
ARN
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Colore:
Grigio
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Numero RAL:
7030


