ARNOCANALI S.P.A - ARNSTW70L.3 CURVA PIANA SX X KB72 BIANCO - STW70L.3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale battiscopa - 70 mm
Profondità del canale battiscopa - 20 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
5 PZ
EAN
8018138179873
Codice prodotto
ARNSTW70L.3
Cod. produttore
STW70L.3
Produttore
ARN
Altezza del canale battiscopa:
70 mm
Profondità del canale battiscopa:
20 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Curva piana sinistra per canale battiscopa.


