AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARNTA70V.3 ANGOLO ESTERNO VARIAB X KC72 BIANCO - TA70V.3

copiacopia
ARNOCANALI S.P.A - ARNTA70V.3 ANGOLO ESTERNO VARIAB X KC72 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 70 mm

  • Profondità - 20 mm

  • Colore - Bianco

  • Modello - Base + Coperchio

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8018138147544

Codice prodotto

ARNTA70V.3

Cod. produttore

TA70V.3

Produttore

ARN

Altezza:

70 mm

Profondità:

20 mm

Colore:

Bianco

Modello:

Base + Coperchio

Materiale:

Plastica

Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):

Nessuno

Angolo (valore):

70...140 °

Numero RAL:

9010

Con incavo per inserimento moquette:

no

Angolo esterno variabile da 70° a 140° per canale CORNICE 70x20 mm, colore Bianco puro RAL9010