ARNOCANALI S.P.A - ARN318.10 TONDINO D 10 MM AC-GC - 318.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 10 mm
Materiale del conduttore - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Numero di trefoli - 1
Modello isolato a prova di alta tensione - no
Confezione
47 chilogrammo
EAN
8018138113501
Codice prodotto
ARN318.10
Cod. produttore
318.10
Produttore
ARN
Diametro del conduttore:
10 mm
Materiale del conduttore:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Numero di trefoli:
1
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Conduttore tondo TONDINO, Conduttori conformi alle norme CEI 81-1, CEI 64-8 e CEI 11-1, Materiale Acciaio zincato a caldo, Dimensioni Ø 10 mm, Sezione 78 mm2, Peso al metro 0,630 Kg/m.