AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARN318.10M TONDINO D 10 MM AC-GC - 318.10M

copiacopia
ARNOCANALI S.P.A - ARN318.10M TONDINO D 10 MM AC-GC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 10 mm

  • Materiale del conduttore - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Numero di trefoli - 1

  • Modello isolato a prova di alta tensione - no

Confezione

  • 74 M

Serie di prodotti

EAN

8018138138030

Codice prodotto

ARN318.10M

Cod. produttore

318.10M

Produttore

ARN

Diametro del conduttore:

10 mm

Materiale del conduttore:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Numero di trefoli:

1

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Conduttori conformi alle norme CEI 81-1, CEI 64-8 e CEI 11-1. Conduttore tondo “TONDINO” - Rod iron. Acciaio zincato a caldo.