ARNOCANALI S.P.A - ARN3303.1 MORSETTO 1 FORO X TONDINO RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame / acciaio
Tipo di connettore - Morsetto di collegamento multifunzione
Superficie - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8018138119787
Codice prodotto
ARN3303.1
Cod. produttore
3303.1
Produttore
ARN
Materiale:
Rame / acciaio
Tipo di connettore:
Morsetto di collegamento multifunzione
Superficie:
Altri
Morsetto di collegamento per dispersori a croce, Materiale Corpo in zama bullone in acciaio ramato, Collegamento Terminale con interruzione del conduttore, Conduttori connettibili 1 x Ø 8-10 mm.


