AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARN3403.20 MORSETTO PER DISPERSORI D18 IN RAME - 3403.20

copiacopia
ARNOCANALI S.P.A - ARN3403.20 MORSETTO PER DISPERSORI D18 IN RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Tipo di connettore - Morsetto di collegamento multifunzione

  • Superficie - Altri

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138130539

Codice prodotto

ARN3403.20

Cod. produttore

3403.20

Produttore

ARN

Materiale:

Rame

Tipo di connettore:

Morsetto di collegamento multifunzione

Superficie:

Altri

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetti di collegamento per dispersori tondi. Zama ramata. Terminale con interruzione del conduttore.