ARNOCANALI S.P.A - ARN440.502 SCARICATORE PER FOTOVOLTAICO 500V - 440.502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Livello di protezione - 2.5 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Con contatto di segnalazione a distanza - no
Dimensione / Misura - 2 moduli
Classe di prova tipo 2 - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018138178661
Codice prodotto
ARN440.502
Cod. produttore
440.502
Produttore
ARN
Livello di protezione:
2.5 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
2 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione massima continuativa DC:
550 V
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
500 V


