AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARN530P09 PRESSACAVO IP54 PG 9 OTTONE - 530P09

copiacopia
ARNOCANALI S.P.A - ARN530P09 PRESSACAVO IP54 PG 9 OTTONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 6...8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con controdado - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4011126012149

Codice prodotto

ARN530P09

Cod. produttore

530P09

Produttore

ARN

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

6...8 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Con controdado:

no

Protezione antipiegatura:

no

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Temperatura di esercizio:

-30...100 °C

Pressacavo, marca ARNOCANALI S.P.A, modello ARN530P09 - PRESSACAVO IP54 PG 9 OTTONE