ARNOCANALI S.P.A - ARN60212300 GRIGLIA 300X60 ELETTROZINCATA - 60212300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Altezza - 60 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
12 M
EAN
8431927012463
Codice prodotto
ARN60212300
Cod. produttore
60212300
Produttore
ARN
Larghezza:
300 mm
Altezza:
60 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato elettroliticamente zinco-Nichel
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Sezione utile:
13.71 mm²


