AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARN67060612 PARETE DIVISORIA CLICK H80 INOX316 - 67060612

copiacopia
ARNOCANALI S.P.A - ARN67060612 PARETE DIVISORIA CLICK H80 INOX316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 100 mm

  • Tipo di fissaggio - Senza vite

  • Modello - Profilo a U

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 36 M

EAN

8018138910568

Codice prodotto

ARN67060612

Cod. produttore

67060612

Produttore

ARN

Altezza del separatore:

100 mm

Tipo di fissaggio:

Senza vite

Modello:

Profilo a U

Lunghezza:

3000 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Divisorio Separator.