ARNOCANALI S.P.A - ARNAF6.060C550 SONDA FIBRA VETRO D6 L60 CON ASPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Tubo per installazione
Lunghezza - 60 m
Qualità del materiale - VTR (Vetroresina)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138162141
Codice prodotto
ARNAF6.060C550
Cod. produttore
AF6.060C550
Produttore
ARN
Applicazione:
Tubo per installazione
Lunghezza:
60 m
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Sonda Ø 6 mm in fibra di vetro autoenergetica. Con ASPO verticale Ø 550 mm. Testa e anello Ø 8 mm - M5. Rotella Ø 30 mm - M5


