AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARNAF6.080C550 SONDA FIBRA VETRO D6 L80 CON ASPO

copiacopia
ARNOCANALI S.P.A - ARNAF6.080C550 SONDA FIBRA VETRO D6 L80 CON ASPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Lunghezza - 80 m

  • Qualità del materiale - VTR (Vetroresina)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138162158

Codice prodotto

ARNAF6.080C550

Cod. produttore

AF6.080C550

Produttore

ARN

Applicazione:

Tubo per installazione

Lunghezza:

80 m

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Sonda Ø 6 mm in fibra di vetro autoenergetica. Con ASPO verticale Ø 550 mm. Testa e anello Ø 8 mm - M5. Rotella Ø 30 mm - M5