ARNOCANALI S.P.A - ARNBD160134 MORSETTIERA TETRAPOLARE 13FORI 160A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite
Collegamento - A vite
Numero di poli - 4
Contatti protetti - sì
Larghezza - 186 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138130553
Codice prodotto
ARNBD160134
Cod. produttore
BD160134
Produttore
ARN
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
4
Contatti protetti:
sì
Larghezza:
186 mm
Profondità:
70 mm
Altezza:
136 mm
Morsettiere di ripartizione protette. Inserti in Ottone e viti di serraggio in Acciaio Zincato. Supporti in Poliammide e coperchio in policarbonato. Temperatura di esercizio da -5°C a +85°C, resistenza calore +130°C.