AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARNBT137 MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE 10 FORI - BT137

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Con copertura

  • Tipo di costruzione - Non modulare

  • Numero totale delle connessioni per tondino - 10

  • Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 13

  • Materiale della barra di contatto - Rame

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8018138148794

Codice prodotto

ARNBT137

Cod. produttore

BT137

Produttore

ARN

Modello:

Con copertura

Tipo di costruzione:

Non modulare

Numero totale delle connessioni per tondino:

10

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:

13

Materiale della barra di contatto:

Rame

Larghezza:

45 mm

Lunghezza:

155 mm

Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:

1

Altezza:

46 mm

Superficie della barra di contatto:

Non trattato

Numero di connessioni per tondino 10 mm:

2

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:

1

Materiale del morsetto:

Rame

Morsettiere equipotenziali con coperchio, fissaggio con viti o su guida DIN EN50022. Con barra in Ottone e Rame.