ARNOCANALI S.P.A - ARND40.02 COLLARE EQUIPOTENZIALE D 2 ZAMA - D40.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di serraggio - 58...63 mm
Materiale - Altri
Sezione dei cavi da collegare - 25...25 mm²
Superficie - Altri
Numero di conduttori - 1
Confezione
5 PZ
EAN
8018138128017
Codice prodotto
ARND40.02
Cod. produttore
D40.02
Produttore
ARN
Campo di serraggio:
58...63 mm
Materiale:
Altri
Sezione dei cavi da collegare:
25...25 mm²
Superficie:
Altri
Numero di conduttori:
1
Collari per collegamenti equipotenziali. Acciaio zincato.


