AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARND40.38 COLLARE EQUIPOTENZIALE D 3/8 ZAMA - D40.38

copiacopia
ARNOCANALI S.P.A - ARND40.38 COLLARE EQUIPOTENZIALE D 3/8 ZAMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di serraggio - 15...18 mm

  • Materiale - Altri

  • Sezione dei cavi da collegare - 25...25 mm²

  • Superficie - Altri

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8018138128031

Codice prodotto

ARND40.38

Cod. produttore

D40.38

Produttore

ARN

Campo di serraggio:

15...18 mm

Materiale:

Altri

Sezione dei cavi da collegare:

25...25 mm²

Superficie:

Altri

Numero di conduttori:

1

Collari per collegamenti equipotenziali. Acciaio zincato.