ARNOCANALI S.P.A - ARNEDK3035.3 CANALE ANGOLARE 30X30X35 BIANCO - EDK3035.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 30 mm
Larghezza - 30 mm
Lunghezza dei lati (del triangolo) - 35 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
38 M
EAN
8018138148107
Codice prodotto
ARNEDK3035.3
Cod. produttore
EDK3035.3
Produttore
ARN
Altezza:
30 mm
Larghezza:
30 mm
Lunghezza dei lati (del triangolo):
35 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Sezione utile:
365 mm²
Con fermacavo:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9010


