AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARNEDK4050.3 CANALE ANGOLARE 40X40X50 BIANCO - EDK4050.3

copiacopia
ARNOCANALI S.P.A - ARNEDK4050.3 CANALE ANGOLARE 40X40X50 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Lunghezza dei lati (del triangolo) - 50 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 20 M

EAN

8018138148114

Codice prodotto

ARNEDK4050.3

Cod. produttore

EDK4050.3

Produttore

ARN

Altezza:

40 mm

Larghezza:

40 mm

Lunghezza dei lati (del triangolo):

50 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Sezione utile:

845 mm²

Con fermacavo:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

9010

Canale angolare 40x40x50mm. Bianco puro RAL9010. Canale lunghezza standard 2 metri. Canale in PVC ed accessori in ABS. Apertura coperchio con attrezzo. Resistenza all’urto IK 08 (5J). Grado di protezione IP40