AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARNGA022 GUAINA TRA NERA D22 STECCA 1M - GA022

copiacopia
ARNOCANALI S.P.A - ARNGA022 GUAINA TRA NERA D22 STECCA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 22 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 6 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8018138181432

Codice prodotto

ARNGA022

Cod. produttore

GA022

Produttore

ARN

Diametro interno prima del restringimento:

22 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

6 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

4:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1 m

Spessore della parete dopo il restringimento:

2.3 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

40...120 °C

Guaina termorestringente in poliolefina irradiata medio spessore. Rapporto di restringimento 4:1 - Temperatura d’esercizio 40 +120°C - Temperatura restringimento +110 °C - Rigidità dielettrica 17 kV/mm - Resistenza alla trazione 14,0 MPa - Resistenza volume spec. 1015 W x cm - Assorbimento di acqua 0,12% - Lunghezza STECCHE 1 metro con ADESIVO interno