AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARNGA040 GUAINA TRA NERA D40 STECCA 1M - GA040

copiacopia
ARNOCANALI S.P.A - ARNGA040 GUAINA TRA NERA D40 STECCA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 40 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 12 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138181456

Codice prodotto

ARNGA040

Cod. produttore

GA040

Produttore

ARN

Diametro interno prima del restringimento:

40 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

12 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

4:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1 m

Spessore della parete dopo il restringimento:

2.6 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

40...120 °C

Guaina termorestringente in poliolefina irradiata medio spessore. Rapporto di restringimento 4:1 - Temperatura d’esercizio 40 +120°C - Temperatura restringimento +110 °C - Rigidità dielettrica 17 kV/mm - Resistenza alla trazione 14,0 MPa - Resistenza volume spec. 1015 W x cm - Assorbimento di acqua 0,12% - Lunghezza STECCHE 1 metro con ADESIVO interno