AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARNGS10 GUAINA SPIRALATA IN PVC D 10 - GS10

copiacopia
ARNOCANALI S.P.A - ARNGS10 GUAINA SPIRALATA IN PVC D 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 10 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Ritardante la fiamma -

Confezione

  • 30 M

EAN

8018138141276

Codice prodotto

ARNGS10

Cod. produttore

GS10

Produttore

ARN

Colore:

Grigio

Diametro interno:

10 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Temperatura di esercizio:

-25...90 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7035

Guaina spiralata con interno liscio in PVC autoestinguente, per impianti elettrici • Resistenza alla temperatura -25°C a +90°C • Resistenza all'urto 2J a -5°C • Resistenza alla propagazione fiamma UL 94 V0 • Resistenza allo schiacciamento 350 N