ARNOCANALI S.P.A - ARNGS16 GUAINA SPIRALATA IN PVC D 16 - GS16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Diametro interno - 16 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma - sì
Confezione
1 M
Serie di prodotti
EAN
8018138141306
Codice prodotto
ARNGS16
Cod. produttore
GS16
Produttore
ARN
Colore:
Grigio
Diametro interno:
16 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...90 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Numero RAL:
7035


