ARNOCANALI S.P.A - ARNGTB508 GUAINA TR NERA D50,8 BOBINA - GTB508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 50.8 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 25.4 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
30 M
EAN
8018138162035
Codice prodotto
ARNGTB508
Cod. produttore
GTB508
Produttore
ARN
Diametro interno prima del restringimento:
50.8 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
25.4 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
30 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.1 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C


