ARNOCANALI S.P.A - ARNK1515.3 MINICANALE 15X15 BIANCO - K1515.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 15 mm
Altezza - 15 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
136 M
EAN
8018138140323
Codice prodotto
ARNK1515.3
Cod. produttore
K1515.3
Produttore
ARN
Larghezza:
15 mm
Altezza:
15 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
150 mm²


