ARNOCANALI S.P.A - ARNK40100.3 CANALE DIVISIBILE 100X40/3 BIANCO - K40100.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
24 M
Serie di prodotti
EAN
8018138140538
Codice prodotto
ARNK40100.3
Cod. produttore
K40100.3
Produttore
ARN
Larghezza:
100 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
2
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
3400 mm²


