ARNOCANALI S.P.A - ARNK4040.5 MINICANALE 40X40 MARRONE - K4040.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Colore - Marrone
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
36 M
Serie di prodotti
EAN
8018138142457
Codice prodotto
ARNK4040.5
Cod. produttore
K4040.5
Produttore
ARN
Larghezza:
40 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
8014
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
1255 mm²


