ARNOCANALI S.P.A - ARNK80150.1 CANALE DIVISIBILE 150X80/5 GRIGIO - K80150.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 80 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
12 M
Serie di prodotti
EAN
8018138124415
Codice prodotto
ARNK80150.1
Cod. produttore
K80150.1
Produttore
ARN
Larghezza:
150 mm
Altezza:
80 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
4
Numero RAL:
7030
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
10825 mm²


