ARNOCANALI S.P.A - ARNKE1850.3 TERMINALE 50X18 BIANCO - KE1850.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 18 mm
Larghezza - 50 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
20 PZ
EAN
8018138143492
Codice prodotto
ARNKE1850.3
Cod. produttore
KE1850.3
Produttore
ARN
Altezza:
18 mm
Larghezza:
50 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
Terminale per minicanale, in ABS


