ARNOCANALI S.P.A - ARNKW1830.5 CURVA PIANA 30X18 MARRONE - KW1830.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Altezza - 18 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Marrone
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138105711
Codice prodotto
ARNKW1830.5
Cod. produttore
KW1830.5
Produttore
ARN
Larghezza:
30 mm
Altezza:
18 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Marrone
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
8014
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Curva piana per minicanale, in ABS


