AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARNLCD71.5 MINICANALE ADESIVO 13X7 MARRONE - LCD71.5

copiacopia
ARNOCANALI S.P.A - ARNLCD71.5 MINICANALE ADESIVO 13X7 MARRONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 13 mm

  • Altezza - 7 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Marrone

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 104 M

Serie di prodotti

EAN

8018138137170

Codice prodotto

ARNLCD71.5

Cod. produttore

LCD71.5

Produttore

ARN

Larghezza:

13 mm

Altezza:

7 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Marrone

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Numero di separatori fissi:

0

Modello coperchio:

Con cerniera a film

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

8014

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

45 mm²

Minicanale in PVC con adesivo e coperchio a cerniera, adatto per applicazioni a parete e soffitto.