ARNOCANALI S.P.A - ARNLCD86.3 MINICANALE ADESIVO 10X10 BIANCO - LCD86.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 10 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
96 M
Serie di prodotti
EAN
8018138143546
Codice prodotto
ARNLCD86.3
Cod. produttore
LCD86.3
Produttore
ARN
Larghezza:
10 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Numero di separatori fissi:
0
Modello coperchio:
Con cerniera a film
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
60 mm²


