ARNOCANALI S.P.A - ARNLCR1515.3 MINIFLEX ADESIVO 15X15 BIANCO - LCR1515.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 15 mm
Altezza - 15 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 20000 mm
Confezione
20 M
EAN
8018138169034
Codice prodotto
ARNLCR1515.3
Cod. produttore
LCR1515.3
Produttore
ARN
Larghezza:
15 mm
Altezza:
15 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
20000 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
143 mm²


