ARNOCANALI S.P.A - ARNPS100300 CURVA SALITA 300X100 PVC-M1 - PS100300
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In salita
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8018138184174
Codice prodotto
ARNPS100300
Cod. produttore
PS100300
Produttore
ARN
Cambio di direzione:
In salita
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Colore:
Grigio
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Numero RAL:
7030


