AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARNPW060300 CURVA PIANA RAGGIATA 300X60 PVC-M1 - PW060300

copiacopia
ARNOCANALI S.P.A - ARNPW060300 CURVA PIANA RAGGIATA 300X60 PVC-M1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138183023

Codice prodotto

ARNPW060300

Cod. produttore

PW060300

Produttore

ARN

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

60 mm

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Colore:

Grigio

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Numero RAL:

7030

Curva piana raggiata 90°, per canale industriale in PVC Serie TRAY43