AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI S.P.A - ARNSFA100V.CL ANGOLO ESTERNO VAR. KB103 CILIEGIO - SFA100V.CL

copiacopia
ARNOCANALI S.P.A - ARNSFA100V.CL ANGOLO ESTERNO VAR. KB103 CILIEGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 25 mm

  • Colore - Marrone

  • Modello - Base + Coperchio

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138171884

Codice prodotto

ARNSFA100V.CL

Cod. produttore

SFA100V.CL

Produttore

ARN

Altezza:

100 mm

Profondità:

25 mm

Colore:

Marrone

Modello:

Base + Coperchio

Materiale:

Plastica

Finitura:

Ciliegio

Angolo (valore):

70...140 °

Angolo esterno variabile 70->140° per canale battiscopa h. 100 Finitura CILIEGIO