ARNOCANALI S.P.A - ARNV5K8060 CANALE CABLAGGIO 60X80 PASSO 10 - V5K8060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 60 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Modello del profilo laterale - Fessurato
Confezione
20 M
Serie di prodotti
EAN
8018138142525
Codice prodotto
ARNV5K8060
Cod. produttore
V5K8060
Produttore
ARN
Altezza:
80 mm
Larghezza:
60 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
10 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
4.5 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
4245 mm²


