ARNOCANALI S.P.A - ARNV6B10060 CANALE CABLAGGIO 60X100 P12,5 BLU - V6B10060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 60 mm
Colore - Blu
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
16 M
EAN
8018138182408
Codice prodotto
ARNV6B10060
Cod. produttore
V6B10060
Produttore
ARN
Altezza:
100 mm
Larghezza:
60 mm
Colore:
Blu
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
12.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
6 mm
Autoestinguente:
sì
Sezione utile:
5385 mm²


