ARTELETA INTERNATION - ART031367 GUAINA TERMOR.19.1 9.5 TRASP. 7M - 031367

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 19.1 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm
Colore - Neutro
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
1 PZ
EAN
4010311001647
Codice prodotto
ART031367
Cod. produttore
031367
Produttore
ART
Diametro interno prima del restringimento:
19.1 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
9.5 mm
Colore:
Neutro
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
7 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.76 mm
Materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3 / 32 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
sì