AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART103015 SONDA LYVIAAL 150M - 103015

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART103015 SONDA LYVIAAL 150M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202260709

Codice prodotto

ART103015

Cod. produttore

103015

Produttore

ART

Sonda con compatto nucleo in fibra di vetro Ø 6,20 mm, con rivestimento esterno in polipropilene Ø 9 mm, colore nero. Avvolta su aspo verticale zincato tropicalizzato Ø 800 mm carrellato. Corredata di 2 terminali filettati M12 con ruota di scorrimento. Lunghezza 150 m