AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART1040 LAMPADA A SFERA CHIARA E14 10W - 1040

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART1040 LAMPADA A SFERA CHIARA E14 10W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Base - E14

  • Forma della lampada - Oliva

  • Lunghezza complessiva - 45 mm

  • Diametro - 45 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013202780139

Codice prodotto

ART1040

Cod. produttore

1040

Produttore

ART

Potenza della lampada:

10...10 W

Base:

E14

Forma della lampada:

Oliva

Lunghezza complessiva:

45 mm

Diametro:

45 mm

HD-LIGHT Lampada a sfera per ghirlande E14 - 220 V - 10 W - chiara, per uso interno ed esterno. Lampada a scarica elettronica