ARTELETA INTERNATION - ART1216.R LED MR 16 50MM 12V AC/DC ROSSO - 1216.R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 1.5...1.5 W
Flusso luminoso - 9...9 lm
Lunghezza - 41.2 mm
Forma della lampada - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8013202872032
Codice prodotto
ART1216.R
Cod. produttore
1216.R
Produttore
ART
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
1.5...1.5 W
Flusso luminoso:
9...9 lm
Lunghezza:
41.2 mm
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Rosso
Diametro:
50 mm
•Lampadine multiLED dalle stesse dimensioni ed attacchi delle lampadine alogene dicroiche tradizionali siano esse a 12V o a 230V. È perciò facile la sostituzione o l’utilizzo in alternativa alle fonti luminose tradizionali. •I vantaggi offerti dai Led sono: - Ridotti consumi (1/3 rispetto alle tradizionali lampadine filamento) - Lunga durata - Ridotto riscaldamento - Resistenza ad urti e vibrazioni - Luce monocromatica •Si prestano particolarmente per l’illuminazione di negozi, vetrine, bar, discoteche,giardini, arredamenti navali, ma anche di piccoli spazi come ad esempio vetrinette, espositori chiusi, teche di musei etc. •Vetro di protezione per evitare possibili danneggiamenti dei LED. •Attacco MR-16 •Ø 50 mm •Tensione: 12V AC7DC •18 LED




