ARTELETA INTERNATION - ART1354 MINI HONEYCOMBLITE 135 LAMPADINE - 1354

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 2.2 m
Colore - Giallo
Numero di punti luce - 135
Confezione
12 PZ
EAN
8013202896014
Codice prodotto
ART1354
Cod. produttore
1354
Produttore
ART
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
2.2 m
Colore:
Giallo
Numero di punti luce:
135
Costruita secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004, Cavo UL 26AWG autoestinguente, Corredato di trasformatore a spina 24 V - 18 VA, Pratica rete studiata appositamente per decorazioni La sua forma molto stretta e lunga, rende possibile l’utilizzo per fasciare alberelli, piante, rami o per creare fiocchi. Colore del cavo verde. Lampadine micro 1,5 V - 65 mA chiare,Numero lampade 135, Dimensioni L = 220 cm - H = 11 cm.


