AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART1354.T MINI HONEYCOMBLITE TRASP.135 LAM - 1354.T

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 3 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 13 W

  • Colore - Altri

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8013202896113

Codice prodotto

ART1354.T

Cod. produttore

1354.T

Produttore

ART

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

3 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

13 W

Colore:

Altri

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

135

Tensione nominale:

24...24 V

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

110 mm

Classe di protezione:

II

NASTRO LUMINOSO studiato appositamente per le decorazioni all’interno e all’esterno. La sua forma stretta e lunga permette una veloce fasciatura di rami di abete naturali o artificiali, di piante, alberelli naturali o finti. È cosigliabile il colore verde. Con il nastro luminoso di colore trasparente si possono invece decorare tavole, vetrine, mobili. Costruite secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004. Cavo UL26AWG autoestinguente. Trasformatore: 24 V - 18 VA a spina. Colore: Trasparente. Consumo: 13W.