AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART141946.WW LAMPADA E14 2 LED BIANC0 CALDO 14V - 141946.WW

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART141946.WW LAMPADA E14 2 LED BIANC0 CALDO 14V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 0.2...0.2 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 46 mm

  • Tipo di vetro / copertura - Chiaro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013202971605

Codice prodotto

ART141946.WW

Cod. produttore

141946.WW

Produttore

ART

Base:

E14

Potenza della lampada:

0.2...0.2 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

46 mm

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Diametro:

18 mm

Corpo in policarbonato, adatte per cordoniere in serie. Vita superiore alle 30.000 ore, basso consumo. Si possoni sostituire le vecchie lampadine ad incandescenza sille tradizionali cordiere o catene luminose con un risparmio di energia del 70%. Importante: Sostituire con i LED tutte le lampadine a filamento montate sullo stesso cordone luminoso, altrimenti iLED bruciano. Non si devono mescolare LED con lampadine filamento!