ARTELETA INTERNATION - ART1754.24 LAMPADA 17X54 24V - 1754.24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 3...3 W
Base - E14
Colore - Neutro
Forma della lampada - Goccia
Lunghezza complessiva - 54 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202126111
Codice prodotto
ART1754.24
Cod. produttore
1754.24
Produttore
ART
Potenza della lampada:
3...3 W
Base:
E14
Colore:
Neutro
Forma della lampada:
Goccia
Lunghezza complessiva:
54 mm
Diametro:
16 mm
Corrente nominale:
125 mA
Adatto per segnalatori:
sì
Lampada per segnalazione a filamento



