ARTELETA INTERNATION - ART1755.220 LAMPADA 17X54 BA15 220V - 1755.220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 10...10 W
Base - BA15d
Colore - Neutro
Forma della lampada - Goccia
Lunghezza complessiva - 54 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8013202126388
Codice prodotto
ART1755.220
Cod. produttore
1755.220
Produttore
ART
Potenza della lampada:
10...10 W
Base:
BA15d
Colore:
Neutro
Forma della lampada:
Goccia
Lunghezza complessiva:
54 mm
Diametro:
16 mm
Corrente nominale:
45 mA
Adatto per segnalatori:
sì
Lampada per segnalazione a filamento



